Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLU5 Pienoislamppu 916 7.3w T5 13.5v - 10 kpl | AB9VJM

LUMAPRO 2FLU5 miniatyyrilamppu 916 7.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJM Malli: 2FLU5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija43 / 64 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty540mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia25
Lampun halkaisija0.67 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens25
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero916
Jännite13.5
Watts7.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U576 Pienoislamppu 904 T5 13.5v - Pakkaus 2 | AB6JXK 21U576Automotive54 "5000 hr.9049Lasikiila W2.1--2€3.18
LUMAPRO 21U583 -pienoislamppu 916 T5 13.5v - 2 kpl pakkaus | AB6JXT 21U583Automotive10,000 hr.10,000 hr.9167.3Lasikiila W2.1--2€4.53
LUMAPRO 2FLU7 -pienoislamppu 904 9.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJN 2FLU7Yleinen tarkoitus54 "5000 hr.9049.3Kiila690mA5010€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLU5 miniatyyrilamppu 916 7.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus
€12.13 /pakkaus