Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLT2 -pienoislamppu 1229 15w S8 40v - Pakkaus 10 | AB9VJB

LUMAPRO 2FLT2 pienoislamppu 1229 15w S8 40v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJB Malli: 2FLT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä400 hr.
Keskimääräinen elämä400 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty380mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia156
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriPoista valinta
Lumens156
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusRakennuksen hätävalaistus
Kaupan numero1229
Jännite40
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.1
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.2
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusHinta
LUMAPRO 21U609 -pienoislamppu 1229 S8 40v | AB6JYV 21U609Rakennuksen hätävalo€7.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLT2 pienoislamppu 1229 15w S8 40v - 10 kpl pakkaus
€20.07 /pakkaus