Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKY8 Taskulampun vaihtolamppu Pr6 B3 1/2 10kpl | AB9PRL

LUMAPRO 2EKY8 taskulampun vaihtolamppu Pr6 B3 1/2 10pk

Varastossa
Tuote: AB9PRL Malli: 2EKY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä30 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty300mA
Alkuperäinen lumenia5
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR6
Jännite2.5
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
LUMAPRO 21U501 Pienoislamppu Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH 21U5010.8€1.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKY8 taskulampun vaihtolamppu Pr6 B3 1/2 10pk
€8.43 /pakkaus