Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U501 Pienoislamppu Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH

LUMAPRO 21U501 Miniatyyrilamppu Pr6 B3 1/2 2.5v

Varastossa
Tuote: AB6JUH Malli: 21U501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä30 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR6
Jännite2.5
Watts0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8539293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKY8 Taskulampun vaihtolamppu Pr6 B3 1/2 10kpl | AB9PRL 2 KYY0.710€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U501 Miniatyyrilamppu Pr6 B3 1/2 2.5v
€1.77 / yksikkö