Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKY7 Taskulampun vaihtolamppu Pr4 B3 1/2 10kpl | AB9PRK

LUMAPRO 2EKY7 taskulampun vaihtolamppu Pr4 B3 1/2 10pk

Varastossa
Tuote: AB9PRK Malli: 2EKY7
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
€9.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä10 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty270mA
Alkuperäinen lumenia5
Lampun halkaisija0.44 "
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR4
Jännite2.3
Watts0.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U499 -pienoislamppu Pr2 B3 1/2 2.3v - 2 kpl pakkaus | AB6JUG 21U49915 hr.PR22€3.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKY7 taskulampun vaihtolamppu Pr4 B3 1/2 10pk
€9.87 /pakkaus