Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U499 -pienoislamppu Pr2 B3 1/2 2.3v - 2 kpl pakkaus | AB6JUG

LUMAPRO 21U499 Miniatyyrilamppu Pr2 B3 1/2 2.3v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JUG Malli: 21U499

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR2
Jännite2.3
Watts0.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKY7 Taskulampun vaihtolamppu Pr4 B3 1/2 10kpl | AB9PRK 2 KYY10 hr.PR410€9.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U499 Miniatyyrilamppu Pr2 B3 1/2 2.3v - 2 kpl pakkaus
€3.31 /pakkaus