Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKV7 Pienoislamppu 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ

LUMAPRO 2EKV7 Pienoislamppu 795 50w T4 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9PQQ Malli: 2EKV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1 / 2 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty3910mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia1358
Lampun halkaisija0.5 "
Lampun muotoT4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens1358
Maks. Kokonaispituus2.5 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusKääntösignaali eteen tai taakse
Kaupan numero795
Jännite12.8
Watts56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyHinta
LUMAPRO 2FMY2 -pienoislamppu 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 hr.150 hr.Yleinen tarkoitus900565Suora kulma (P20d)-€10.04
LUMAPRO 2FMY3 -lamppu 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus900655Suora kulma (P22d)4300mA€9.53
LUMAPRO 2FMY8 -lamppu 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 hr.800 hr.Yleinen tarkoitus905555Suorakulmainen esitarkennus (HB3)-€12.72
LUMAPRO 2FMY9 -pienoislamppu 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 hr.1200 hr.Yleinen tarkoitus914043Suorakulmainen esitarkennus (HB3)-€11.62
LUMAPRO 2FNA9 -pienoislamppu 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus9005XS65Aksiaalimuovi (PG13)-€13.27
LUMAPRO 2FNB1 -pienoislamppu 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus9006XS55Aksiaalimuovi (PG13)-€12.13
LUMAPRO 3EHN7 -pienoislamppu 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 hr.500 hr.Yleinen tarkoitus9005LL70Suorakulmainen esitarkennus (HB3)5420mA€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKV7 Pienoislamppu 795 50w T4 12.8v
€12.47 / yksikkö