Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKU9 Pienoislamppu 98 8w G6 13v - Pakkaus 10 | AB9PQL

LUMAPRO 2EKU9 pienoislamppu 98 8w G6 13v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQL Malli: 2EKU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä800 hr.
Keskimääräinen elämä800 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty620mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia75
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero98
Jännite13
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U487 -pienoislamppu 89ll G6 13v - 2 kpl pakkaus | AB6JTU 21U48759 "1500 hr.Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-Automotive89LL7.52€6.69
LUMAPRO 21U527 -pienoislamppu 89 G6 13v - 2 kpl pakkaus | AB6JVK 21U527750 hr.750 hr.Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-Automotive897.52€3.01
LUMAPRO 2FLY2 -pienoislamppu 89 7.5 w G6 13v - 10 kpl pakkaus | AB9VKV 2 FLY2750 hr.750 hr.Yhden kosketuksen pistin (BA15s)580mAYleinen tarkoitus897.510€9.32
LUMAPRO 2FLZ4 -pienoislamppu 90 7.5 W G6 13v - 10 kpl pakkaus | AB9VLF 2FLZ4750 hr.750 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)577mAYleinen tarkoitus907.510€9.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKU9 pienoislamppu 98 8w G6 13v - 10 kpl pakkaus
€8.68 /pakkaus