WESTWARD 19D985 Hitsauskärry | AA8NEC

WESTWARD 19D985 Hitsauskärry

Varastossa
Tuote: AA8NEC Malli: 19D985

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskori
Pohjalevyn mitat34.6 "x 12.6"
Sylinterin pidin7-39 / 64 "
Syvyys39.7'
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiEi säädettävissä
Korkeus39.7ft.
Kantavuus200 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni7.6'
Maks. Säiliön halkaisija Happi7.6'
Työkalutason korkeus3.2'
Työkalutason leveys8.6'
Rengas laakeritKuulalaakeri
Pyörän halkaisija7.25 "
Pyörän tyyppiKumi ja teräs
Pyörän leveys1.5 "
Leveys20.4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.155
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nylonhihna kaasupulloille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19D985 Hitsauskärry
€363.05 / yksikkö