Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 23NU65 Kaapin alle 8 W 120 V | AF7YRU

LUMAPRO 23NU65 Kaapin alla oleva valaisin 8 wattia 120 V

Varastossa
Tuote: AF7YRU Malli: 23NU65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakaapin kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue32-100 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiKytkeä
Valaisimen teho26
Korkeus1.25 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
Kotelo20 teräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF13T5
Lampun watti13
Pituus42.25 "
LinssiValkoinen akryyli
AsennusAlakaappi
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännite120
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.853
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.97
HS-koodi9405406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu (loisteputki)
    • Erityisominaisuudet: 6 ft. 16/3 johto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 23NU65 Kaapin alla oleva valaisin 8 wattia 120 V
€77.70 / yksikkö