Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U630 Pienoislamppu 1822 T3 1/4 36v | AB6JZP

LUMAPRO 21U630 Pienoislamppu 1822 T3 1/4 36v

Varastossa
Tuote: AB6JZP Malli: 21U630

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero1822
Jännite36
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMJ9 Miniatyyrilamppu 1822 3.6w T3 1/4 36v - 10 kpl pakkaus | AB9VPU 2FMJ910€24.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U630 Pienoislamppu 1822 T3 1/4 36v
€3.14 / yksikkö