Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U595 -pienoislamppu 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF

LUMAPRO 21U595 Pienoislamppu 1133 Rp11 6.2v

Varastossa
Tuote: AB6JYF Malli: 21U595

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoRP11
lampun tyyppiMiniatyyri-RP
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoRP
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numero1133
Jännite6.2
Watts24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMH8 -pienoislamppu 1133 24.242w Rp11 6.2v - 10 kpl pakkaus | AB9VPH 2FMH824.210€27.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U595 Pienoislamppu 1133 Rp11 6.2v
€1.81 / yksikkö