Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMH8 -pienoislamppu 1133 24.242w Rp11 6.2v - 10 kpl pakkaus | AB9VPH

LUMAPRO 2FMH8 miniatyyrilamppu 1133 24.242w Rp11 6.2v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VPH Malli: 2FMH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1-7 / 16 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty3910mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia402
Lampun halkaisija1.43 "
Lampun muotoRP11
lampun tyyppiMiniatyyri-RP
Lumens402
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoRP
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numero1133
Jännite6.2
Watts24.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
LUMAPRO 21U595 -pienoislamppu 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF 21U59524€2.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMH8 miniatyyrilamppu 1133 24.242w Rp11 6.2v - 10 kpl pakkaus
€27.50 /pakkaus