Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21R878 höyrytiivis valaisin 100w Mh katto | AB6HNV

LUMAPRO 21R878 Höyrytiivis kiinnitys 100w Mh Katto

Varastossa
Tuote: AB6HNV Malli: 21R878

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Valaisimen teho100
alaviitteetEi suositella käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa liesituulettimissa
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti100
Pituus14.875 "
LinssiKirkasta lasimaapalloa
AsennusKatto
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)49.21
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Höyrynkestävä, kestää äärimmäistä fyysistä pahoinpitelyä ja ympäristön väärinkäyttöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusHinta
LUMAPRO 21R879 höyrytiivis valaisin 100w Mh riipus | AB6HNW 21R8797"13.25 "Riipus€259.09
LUMAPRO 21R880 Höyrytiivis 100W Mh seinä | AB6HNX 21R8809.375 "15.5 "Seinä€264.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21R878 Höyrytiivis kiinnitys 100w Mh Katto
€220.97 / yksikkö