Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 1XUK1 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 175w | AB4GHV

LUMAPRO 1XUK1 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 175w

Varastossa
Tuote: AB4GHV Malli: 1XUK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM137 / M152
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaitePulssikäynnistys
Korkeus3"
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina210
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti175
Pituus4"
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V1.7
Käyntivahvistimet @ 208 V1
Käyntivahvistimet @ 240 V0.9
Käyntivahvistimet @ 277 V0.8
Käyntivahvistimet @ 480 V0.4
LämpösuojausEi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€162.75
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€36.30
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Koettimen käynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€122.26
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 175w AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Koettimen käynnistys-20-astetta F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€161.45
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€45.11
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€183.62
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1XUK1 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 175w
€286.53 / yksikkö