Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT HCB 302aM Compact Pench Scale, 300 G Kapasiteetti, 0.05 G Asteikko Asteikko | CN9GRF 499L57

ADAM EQUIPMENT HCB 302aM kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 300 G, 0.05 G asteikot

Varastossa
Tuote: CN9GRF Malli: HCB 302aMRistiviite: 499L57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1533
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Highlandin hyväksymät kannettavat tarkkuusvaa'at sisältävät käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat lainmukaista mittausta, laboratoriotyötä, kenttätestausta ja kaupallista käyttöä. NTEP-hyväksytyt vaa'at ovat ihanteellisia jalokivikauppiaille, kemisteille ja farmaseuteille sekä käytettäväksi muissa kaupallisissa sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSovellustilatKokoVirtalähdeAlaluokkaPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminennäyttöHinta
ADAM EQUIPMENT CB 3000 Balance Scale 3000g Taustavalaistu LCD | AG9EZD 19YN23 CB 3000-punnitus3000gAkku ja verkkolaiteYleiskäyttöinen asteikko5-7 / 64 "5 7 / 64 "nestekidenäyttö€119.69
ADAM EQUIPMENT WBZ 15A Hintalaskenta-asteikko 15 lb | AG9EZZ 19YN42 WBZ 15A9 1 / 64 "Punnitus, hintalaskenta15 lbVerkkolaite, ladattava akkuHintalaskenta-asteikko6-13 / 16 "8.25 "nestekidenäyttö€114.66
ADAM EQUIPMENT NBL 84e Analyyttinen vaaka 80g 0.1mg Metalli | AH8ZGF 39DL76 NBL 84e8 11 / 16 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, tiheyden määrittäminen80gMuuntajaAnalyyttinen tasapaino3.5 "3.5 "nestekidenäyttö€2,028.89
ADAM EQUIPMENT EAB314e Compact Pench Scale, 310G Kapasiteetti, Digital Tft Kosketusnäyttö | CH6PBD 54YN20 EAB314e8 51 / 64 "-310g24V DC--14 45 / 64 "8 51 / 64 "Tft. Kosketusnäyttö€3,841.50
Tarjouspyyntö
ADAM EQUIPMENT HCB 3001aM Compact Pench Scale, 3000G Kapasiteetti, Digitaalinen, LCD | CH6PNY 499L60 HCB 3001aM6 29 / 32 "-3000gAC Adapter-4 3 / 4 "4 3 / 4 "nestekidenäyttö€757.61
ADAM EQUIPMENT HCB 1202aM Compact Pench Scale, 1, 200 G Kapasiteetti, 0.001 G Asteikko Asteikko | CN9GQQ 499L59 HCB 1202aM--------€966.22
ADAM EQUIPMENT HCB 103aM kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 100 G, 0.001 G asteikot | CN9GQR 499L56 HCB 103aM--------€991.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT HCB 302aM kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 300 G, 0.05 G asteikot
€737.43 / yksikkö