Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 1TGL4 -kaapelikela 2 ulostulon Gfci-pituus 20 jalkaa AB3HLV

LUMAPRO 1TGL4 johtokela 2 ulostulo Gfci pituus 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3HLV Malli: 1TGL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus20
Syvyys2.75 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaCommercial / Industrial
Korkeus9.75 "
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(4) 5 - 15R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Kelan väriKeltainen
Kelan materiaaliABS
Temp. alue-30 - 140 astetta
Jännite125
Watts1800
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusSyvyysNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräTemp. alueWattsLeveysHinta
LUMAPRO 11A562 Käsi-tuulikaapelikela | AA2TQV 11A562Ei eristettyEi sisälly10.5 "Ei eristetty--30 - 140 astetta F-13.38 "€331.10
LUMAPRO 22M975 Johtokelan ulostulo 100ft So12/3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5 - 20R4-30 - 140 astetta F187513.38 "€816.59
LUMAPRO 2YKR4 -johtokelan manuaalinen 14/3 40ft keltainen | AC4CFV 2YKR45-15P40ft.8"(4) 5 - 15R4-10 - 140 astetta F16259"€130.52
LUMAPRO 2YKR5 -johtokelan manuaalinen 14/3 80ft keltainen | AC4CFW 2YKR55-15P80ft.8"(4) 5 - 15R4-10 - 140 astetta F12507.75 "€197.19
LUMAPRO 2YKR7 -johtokelan manuaalinen 14/3 80ft keltainen | AC4CFY 2YKR75-15P80ft.9"(4) 5 - 15R4-10 - 140 astetta F12507.75 "€242.42
LUMAPRO 3A535 Kelajohto Sjt -johto | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5 - 15R4-30 - 140 astetta12508.25 "€87.61
LUMAPRO 4XP67 kelan johto 13 A 14 Awg AE2JDZ 4 XP675-15P303"(3) 5 - 15R3-30 - 140 astetta16259.5 "€132.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1TGL4 johtokela 2 ulostulo Gfci pituus 20 jalkaa
€51.37 / yksikkö