Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 12A784 Miniatyyrilamppu 3157ll-10pk S8 12.8/14v - 10 kpl pakkaus | AA3ZZX

LUMAPRO 12A784 pienoislamppu 3157ll-10pk S8 12.8/14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3ZZX Malli: 12A784

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000/10,000 h.
Keskimääräinen elämä2000/10,000 h.
Base TypeKiila
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Maks. Kokonaispituus2.09 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero3157LL-10PK
Jännite12.8/14
Watts26.9/8.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeMaks. KokonaispituusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 12A782 Miniatyyrilamppu 1157ll-10pk S8 12.8/14v - 10 kpl pakkaus | AA3ZZV 12A7822400/10,000 h.2400/10,000 h.Tuplakontaktihakemisto (BAY15d)2"1157LL-10PK10€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 12A784 pienoislamppu 3157ll-10pk S8 12.8/14v - 10 kpl pakkaus
€39.77 /pakkaus