Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F209 upotettu koristelista | AA2ENQ

LUMAPRO 10F209 Upotettu trimmauspaikka

Varastossa
Tuote: AA2ENQ Malli: 10F209
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
€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
hyödyt4 "asunto
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloMetalli
Sisällä Dia.4"
lampun tyyppiMR16
Dia ulkopuolella.5-1 / 2 "
TyyppiAukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: matala jännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytAsumisen viimeistelySisällä Dia.lampun tyyppiDia ulkopuolella.TyyppiHinta
LUMAPRO 10F204 upotettu koristelista Coilex-ohjauslevy | AA2ENL 10F2044 matalajännitekoteloaValkoinen ohjauslevy4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex-ohjauslevy€1.79
LUMAPRO 10F211 upotettu reunalevy | AA2ENT 10F2115 "asuntoValkoinen rengas / valkoinen ohjauslevy5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Ohjauslevy€2.56
LUMAPRO 10F213 upotettu koristelista 5 tuuman ohjauslevy | AA2ENV 10F2135 "asuntoValkoinen rengas / musta ohjauslevy5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "hämmentää€6.89
LUMAPRO 10F221 upotettu koristelista Par38 auki | AA2EPB 10F2216 "asuntoValkoinen6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "avoin€0.71
LUMAPRO 10F231 upotettu verhoiltu fluoresoiva heijastin | AA2EPM 10F2316 "asuntoHopea6"PAR307-1 / 2 "Heijastinkartio / ohjauslevy€12.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F209 Upotettu trimmauspaikka
€17.86 / yksikkö