Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F231 upotettu verhoiltu fluoresoiva heijastin | AA2EPM

LUMAPRO 10F231 Upotettu fluoresoiva heijastin

Varastossa
Tuote: AA2EPM Malli: 10F231

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
hyödyt6 "asunto
Asumisen viimeistelyHopea
KoteloMetalli
Sisällä Dia.6"
lampun tyyppiPAR30
Dia ulkopuolella.7-1 / 2 "
TyyppiHeijastinkartio / ohjauslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heijastin

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytAsumisen viimeistelySisällä Dia.lampun tyyppiDia ulkopuolella.TyyppiHinta
LUMAPRO 10F204 upotettu koristelista Coilex-ohjauslevy | AA2ENL 10F2044 matalajännitekoteloaValkoinen ohjauslevy4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex-ohjauslevy€1.79
LUMAPRO 10F209 upotettu koristelista | AA2ENQ 10F2094 "asuntoValkoinen4"MR165-1 / 2 "Aukko€17.86
LUMAPRO 10F211 upotettu reunalevy | AA2ENT 10F2115 "asuntoValkoinen rengas / valkoinen ohjauslevy5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Ohjauslevy€2.56
LUMAPRO 10F213 upotettu koristelista 5 tuuman ohjauslevy | AA2ENV 10F2135 "asuntoValkoinen rengas / musta ohjauslevy5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "hämmentää€6.89
LUMAPRO 10F221 upotettu koristelista Par38 auki | AA2EPB 10F2216 "asuntoValkoinen6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "avoin€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F231 Upotettu fluoresoiva heijastin
€12.55 / yksikkö