Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN HW223D pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa ruskea | AD2XGM 3VYH8

LUFKIN HW223D pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa ruskea

Varastossa
Tuote: AD2XGM Malli: HW223DRistiviite: 3VYH8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€86.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörien pitkä mittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus50ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 8 "
Kotelon väriRuskea
Kotelon materiaaliVinyyli päällystetty teräs
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppituumaa
asteikko1 / 10 "
Koukku2 niitti
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN HW223D pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa ruskea
€86.78 / yksikkö