Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN CN1294SMEF59N mittanauha 66 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVT 4YRT3

LUFKIN CN1294SMEF59N mittanauha, 66 jalkaa x 1/2 tuumaa, kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE2NVT Malli: CN1294SMEF59NRistiviite: 4YRT3
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
€501.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen öljymittari
Terän pinnoitusNikkeli- ja kromigalvanointi
Terän väriKromi mustilla merkeillä
Terän pituus66ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon väriPunainen / kromi
Kotelon materiaaliTeräs ja muovi maadoitushihnalla
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppituumaa / jalkaa / mm / cm
asteikkoYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MM
Kahvan tyyppiKokoontaittuva muovi
Koukkukääntyvä Snap

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKotelon väriValmistumisen tyyppiasteikkoeräHinta
LUFKIN CN1291SF590 mittanauha 33 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€316.35
LUFKIN CN1293SF590N mittanauha 50 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€346.51
LUFKIN CN1293SMEF59N mittanauha 50 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Punainen / kromituumaa / jalkaa / mm / cmYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MMKaksinkertainen öljymittari€385.73
LUFKIN CN1295SF590N mittanauha 75 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€519.87
LUFKIN CN1296SF590 mittanauha 100 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Punainen / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanKaksinkertainen öljymittari€576.07
LUFKIN CN1296SMEF59N mittanauha 100 jalkaa x 1/2 tuuman kaksinkertainen tulli | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Punainen / kromituumaa / jalkaa / mm / cmYläpuoli ft / in - 8th, alaosa MMKaksinkertainen öljymittari€683.94
LUFKIN C129012SF mittanauha 18 jalkaa x 1/2 tuuman kertakäyttöinen AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ft.Musta / kromisisään / ft.Tuumaa kahdeksasosaanYksitoiminen öljynmittausteippi€285.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN CN1294SMEF59N mittanauha, 66 jalkaa x 1/2 tuumaa, kaksitoiminen
€501.78 / yksikkö