LUFKIN C2276ME Mittausnauha 1/4 tuumaa x 100 jalkaa kromi | AD2XGU 3VYN7

LUFKIN C2276ME mittanauha 1/4 tuumaa x 100 jalkaa kromi

Tuote: AD2XGU Malli: C2276MERistiviite: 3VYN7
€771.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanmittaajien mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKromi mustilla merkeillä
Terän pituus100ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 4 "
Kotelon värikromi
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppituumaa / jalkaa / mm / cm / m
asteikkoYläpuoli Ft./In. 1/8, alapuoli mm
Kahvan tyyppiKäämityksen lukitseminen
Lukon tyyppiKahva
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN C2276ME mittanauha 1/4 tuumaa x 100 jalkaa kromi
€771.21 / yksikkö