Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE PRODUCTS 60580 Avaimenperäteline kahdeksalla tarralla Valkoinen | AC9MCU 3HJU6

LUCKY LINE PRODUCTS 60580 Avaimenperäteline kahdeksalla tarralla, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9MCU Malli: 60580Ristiviite: 3HJU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaltija / 8 avainta
VäriValikoima
Korkeus2.5 "
TyyppiAvaa / sulje läppä
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 60580 Avaimenperäteline kahdeksalla tarralla, valkoinen
€14.19 / yksikkö