Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE -TUOTTEET 6051010 Id-avainsanat läpällä - 10 kpl AC9MCW 3HJU8

LUCKY LINE PRODUCTS 6051010 Id Key Tags with Flap Clear - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MCW Malli: 6051010Ristiviite: 3HJU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavain Tag
VäriPoista valinta
Korkeus1.125 "
TyyppiAvaa / sulje läppä
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUCKY LINE -TUOTTEET 605100 Id Avainsanat läpällä valikoituja - 10 kpl pakkaus | AC9MCV 3HJU7 605100Valikoima (kirkas, sininen, vihreä, oranssi, violetti, punainen ja keltainen)€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 6051010 Id Key Tags with Flap Clear - 10 kpl pakkaus
€9.31 / yksikkö