Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE -TUOTTEET 605100 Id Avainsanat läpällä valikoituja - 10 kpl pakkaus | AC9MCV 3HJU7

LUCKY LINE PRODUCTS 605100 ID-avainlappuja, joissa on läppä - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MCV Malli: 605100Ristiviite: 3HJU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavain Tag
VäriValikoima (kirkas, sininen, vihreä, oranssi, violetti, punainen ja keltainen)
Korkeus1.125 "
TyyppiAvaa / sulje läppä
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUCKY LINE -TUOTTEET 6051010 Id-avainsanat läpällä - 10 kpl AC9MCW 3HJU8 6051010Poista valinta€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 605100 ID-avainlappuja, joissa on läppä - 10 kappaleen pakkaus
€9.63 / yksikkö