Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE -TUOTTEET 1660020 Avaintunnistimet, suuri valikoima - 20 kpl pakkaus | AC9MCE 3HJP3

LUCKY LINE PRODUCTS 1660020 Avaintunnisteet Suuri valikoima - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MCE Malli: 1660020Ristiviite: 3HJP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaintunniste
VäriValikoima
MateriaaliVinyyli
Kokonaispituus1.187 "
Rengas Dia.1-3 / 16 tuumaa
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusTyyppiHinta
LUCKY LINE -tuotteet 1640020 Avaintunnisteet, pienet valikot - 20 kpl pakkaus | AC9MCA 3HJN8 1640020Valikoima13 / 16 "Pieni€4.11
LUCKY LINE PRODUCTS 1643020 Avaintunnisteet Pieni Sininen - 20 kappaleen pakkaus | AC9MCB 3HJN9 1643020sininen13 / 16 "Pieni€4.19
LUCKY LINE -tuotteet 1663020 Avaimen tunnisteet, iso sininen - 20 kpl AC9MCF 3HJP4 1663020sininen1.187 "Suuri€4.46
LUCKY LINE -tuotteet 1670020 Keskeiset keskitetyt tunnisteet - pakkaus 20 | AC9MCG 3HJP5 1670020Valikoima1"Keskikokoinen€3.81
LUCKY LINE PRODUCTS 1673020 Tunnisteet Medium Blue - 20 kappaleen pakkaus | AC9MCH 3HJP6 1673020sininen1"Keskikokoinen€4.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 1660020 Avaintunnisteet Suuri valikoima - 20 kappaleen pakkaus
€4.46 / yksikkö