LUBERFINER LAF8989 ilmansuodatinelementti vain 14-1/2 tuuman korkeus | AH6MUH 36DL20

LUBERFINER LAF8989 ilmansuodatinelementti vain 14-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6MUH Malli: LAF8989Ristiviite: 36DL20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus14.5 "
Dia ulkopuolella.11.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heavy Duty -kierros, jossa on kengän suojus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
LUBERFINER AF342 Ilmansuodatinelementti vain 3-9 / 16 tuuman korkeus | AH6HZP 36CM06 AF3423 9 / 16 "7-9 / 16 "€2.36
LUBERFINER LAF1763 Vain ilmansuodatinelementti 9-15/16 tuuman korkeus | AH6LDU 36DA66 LAF 17639 15 / 16 "13.187 "€22.60
LUBERFINER LAF1764 Ilmansuodatinelementti vain 10-1 / 16 tuuman korkeus | AH6LDV 36DA67 LAF 176410 1 / 16 "15.25 "€24.05
LUBERFINER LAF1775 Vain ilmansuodatinelementti 18-1/16 tuuman korkeus | AH6LEE 36DA76 LAF 177518 1 / 16 "9-13 / 16 "€12.36
LUBERFINER LAF1963 Ilmansuodatinelementti vain 12 tuuman korkeudella AH6LKP 36DD03 LAF 196312 "4.75 "€11.00
LUBERFINER LAF2547 ilmansuodatinelementti vain 13-7/16 tuuman korkeus | AH6LND 36DD62 LAF 254713.437 "11 "€19.95
LUBERFINER LAF268 Ilmansuodatinelementti vain 11 tuuman korkeudella AH6LNV 36DD77 LAF 26811 "12.75 "€11.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAF8989 ilmansuodatinelementti vain 14-1/2 tuuman korkeus
€10.82 / yksikkö