LUBERFINER LAF8773 Radiaalinen ilmansuodatin 19-7 / 8 tuuman korkeus AH6MRE 36DK70

LUBERFINER LAF8773 ilmansuodatin radiaali 19-7/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6MRE Malli: LAF8773Ristiviite: 36DK70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus19.875 "
Dia ulkopuolella.11-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ulkoinen ilmansuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
LUBERFINER AF293 -suodatin, säteittäinen 1-5 / 16 tuuman korkeus AH6HXV 36CL64 AF2931 5 / 16 "-€5.09
LUBERFINER LAF2343 Ilmansuodatin, säteittäinen 15-1/16 tuumaa | AH6LLZ 36DD35 LAF 234315 1 / 16 "4.125 "€14.87
LUBERFINER LAF3533 Radiaalinen ilmansuodatin 14-3 / 4 tuuman korkeus | AH6LQP 36DE19 LAF 353314.75 "4-15 / 16 "€7.49
LUBERFINER LAF3861 Ilmansuodatin, säteittäinen 15-5/16 tuuman korkeus | AH6LTD 36DE55 LAF 386115 5 / 16 "4-13 / 16 "€5.96
LUBERFINER LAF3862 Radiaalinen ilmansuodatin 17-1 / 2 tuuman korkeus AH6LTE 36DE56 LAF 386217.5 "11 "€11.48
LUBERFINER LAF3865 Radiaalinen ilmansuodatin 17-3 / 8 tuuman korkeus | AH6LTH 36DE59 LAF 386517.375 "5.625 "€7.14
LUBERFINER LAF3884 Ilmansuodatin Radial 17-15/16 tuumaa Korkeus | AH6LTK 36DE61 LAF 388417 15 / 16 "8.625 "€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAF8773 ilmansuodatin radiaali 19-7/8 tuuman korkeus
€13.23 / yksikkö