HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanaviletku 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanavaletku 1 1/2 Id

Varastossa
Tuote: AC3DZZ Malli: 0354-0150-0001-60Ristiviite: 2RV81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde1.1 "
VäriHarmaa
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus50ft.
MateriaaliVahvistettu PVC
Max. Virtaus85 cfm
Max. Paine36 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-20 - 150 astetta F
VahvistaminenKuitu
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.06
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Kanaviletku 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg€207.47
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanaviletku 2 tuuman tunnus | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ft.148 cfm26 psi25 "Hg€274.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Kanaviletku 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002-602.5 "3"25ft.290 cfm20 psi24 "Hg€216.12
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg€274.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanavaletku 1 1/2 Id
€223.52 / yksikkö