Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER L5087F Polttoainesuodatin 9-9 / 16 tuuman korkeus 6 tuuman halkaisija | AH6KWF 36CZ02

LUBERFINER L5087F Polttoainesuodatin 9-9/16 tuumaa Korkeus 6 tuumaa Halkaisija

Varastossa
Tuote: AH6KWF Malli: L5087FRistiviite: 36CZ02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Suodattimen tyyppiDiesel, kaasu
Tiivistemateriaalinitriili
Korkeus9 9 / 16 "
Pituus9 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.6"
Kierteen koko13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.Kierteen kokoHinta
LUBERFINER 262F Polttoainesuodatin 7-13/16 tuumaa Korkeus 3 tuumaa Halkaisija | AH6KPE 36CX59 262F7 13 / 16 "7 13 / 16 "3"1.031 "€1.60
LUBERFINER L155F Polttoainesuodatin 8-3 / 8 tuuman korkeus 4-5 / 8 tuuman halkaisija | AH6KTJ 36CY35 L155F8.375 "8.375 "4.625 "7 / 8 "€3.15
LUBERFINER L274F1 Polttoainesuodatin 6 tuuman korkeus 3 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AH6KTZ 36CY49 L274F16"6"3"-€1.31
LUBERFINER L3519F Polttoainesuodatin 9-3 / 4 tuuman korkeus 5 tuuman halkaisija | AH6KUN 36CY62 L3519F9.75 "9.75 "5"1mm€3.48
LUBERFINER L4606F Polttoainesuodatin 3-1 / 8 tuuman korkeus 3-3 / 4 tuuman halkaisija | AH6KWA 36CY96 L4606F3.125 "3.125 "3.75 "-€11.88
LUBERFINER L541F Polttoainesuodatin 8-3 / 4 tuuman korkeus 4 tuuman halkaisija | AH6KWL 36CZ07 L541F8.75 "8.75 "4"1.125 "€1.90
LUBERFINER L5845F Polttoainesuodatin 4-5/8 tuumaa Korkeus 6-1/16 tuumaa Halkaisija | AH6KWU 36CZ14 L5845F4.625 "4.625 "6-1 / 16 "-€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER L5087F Polttoainesuodatin 9-9/16 tuumaa Korkeus 6 tuumaa Halkaisija
€9.49 / yksikkö