HOWARD LEIGHT 1016871 Talvivuori musta / keltainen S / m | AC2JGT 2KMD3

HOWARD LEIGHT 1016871 Winter Liner Musta/keltainen S/m

Varastossa
Tuote: AC2JGT Malli: 1016871Ristiviite: 2KMD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvi Liner
SäätötyyppiVetoketju
VäriMusta / keltainen
CoversPää, Korvat, Kaula
MateriaaliNylon
KokoS / M
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HOWARD LEIGHT 1016870 Talvivuori musta / keltainen L / xl | AC2JGR 2KMD2 1016870L / XL€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT 1016871 Winter Liner Musta/keltainen S/m
€9.00 / yksikkö