Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01210.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8CEK 38CK93

FABORY M01210.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8CEK Malli: M01210.200.0200Ristiviite: 38CK93 / 156U67

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus12.5 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus200 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4008
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01210.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€63.71 /pakkaus