Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PRV201-03 Paine/tyhjiö tuuletin 3/8-18 2.16 H | AB3LFT 1U585

LUBE PRV201-03 Paine/tyhjiötuuletin 3/8-18 2.16 H

Varastossa
Tuote: AB3LFT Malli: PRV201-03Ristiviite: 1U585

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine / alipainehengityslaite
rakentaminenTeräsrunko; Alumiininen yläosa; Buna N Seal
Suodattaa20 mikronin pronssi, estää lian pääsyn sisään
Korkeus2.16
Kokonaispituus2.156 "
PSI3-6
Kierteen koko3 / 8-18
tyhjiö2-3 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. Hex-tasot (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 1.38)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PRV201-03 Paine/tyhjiötuuletin 3/8-18 2.16 H
€78.36 / yksikkö