Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PMP100-04 Ilman tarkkuusannostelupumpun nelisyöttöinen AB3JAT 1TMR9

LUBE PMP100-04 Ilmatarkkuusmittauspumppu, neljä syöttöä

Varastossa
Tuote: AB3JAT Malli: PMP100-04Ristiviite: 1TMR9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,741.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuden annostelun voitelupumppu
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
VoitelutyyppiRasva tai öljy
MateriaaliAlumiini, messinki, teräs, akryyli, Buna / Viton-tiivisteet
Syötteiden lukumäärä4
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys1"
Kokonaiskorkeus4.05 "
kokonaisleveys4.5 "
Pumpun suhde9:0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aikaväli syklien välillä (0.03 min.)
    • Maks. Lähtöpaine (250 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
LUBE PMP100-01 Ilman tarkkuusannostelupumpun yksittäinen syöttö | AB3JAQ 1TMR7 PMP100-011.5 "€416.71
LUBE PMP100-02 Ilman tarkkuusannostelupumpun kaksoissyöttö | AB3JAR 1TMR8 PMP100-022.5 "€894.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP100-04 Ilmatarkkuusmittauspumppu, neljä syöttöä
€1,741.11 / yksikkö