Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PMP100-02 Ilman tarkkuusannostelupumpun kaksoissyöttö | AB3JAR 1TMR8

LUBE PMP100-02 ilmatarkkuusmittauspumppu kaksoissyöttö

Varastossa
Tuote: AB3JAR Malli: PMP100-02Ristiviite: 1TMR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€894.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuden annostelun voitelupumppu
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
VoitelutyyppiRasva tai öljy
MateriaaliAlumiini, messinki, teräs, akryyli, Buna / Viton-tiivisteet
Syötteiden lukumäärä2
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys1"
Kokonaiskorkeus4.05 "
kokonaisleveys2.5 "
Pumpun suhde9:0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aikaväli syklien välillä (0.03 min.)
    • Maks. Lähtöpaine (250 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
LUBE PMP100-01 Ilman tarkkuusannostelupumpun yksittäinen syöttö | AB3JAQ 1TMR7 PMP100-011.5 "€416.71
LUBE PMP100-04 Ilman tarkkuusannostelupumpun nelisyöttöinen AB3JAT 1TMR9 PMP100-044.5 "€1,741.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP100-02 ilmatarkkuusmittauspumppu kaksoissyöttö
€894.23 / yksikkö