Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE GR168 -rasvasäiliö 168 tuuman akryyli | AB3JBC 1TMT9

LUBE GR168 Rasvasäiliö 168 Cu tuumaa Akryyli

Varastossa
Tuote: AB3JBC Malli: GR168Ristiviite: 1TMT9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€743.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvasäiliö
MateriaaliAkryyli
Koko168 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE GR168 Rasvasäiliö 168 Cu tuumaa Akryyli
€743.98 / yksikkö