Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE FV104-S -suodattimen tuuletusaukko 1/2 halkaisijaltaan kuusikulmaiset 15/16 tuuman | AB3LFK 1U568

LUBE FV104-S Suodattimen tuuletusaukko, halkaisija 1/2 kuusiokoloiset 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3LFK Malli: FV104-SRistiviite: 1U568

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinventtiili
rakentaminenAlumiini
Suodattaa40 Micron
Korkeus1.21
Kokonaispituus1 5 / 16 "
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. Hex-asunnot (tuumaa) (15/16)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 0.94)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE FV102-S -suodattimen tuuletusaukko 1/4 halkaisijaltaan kuusikulmaista tasoa 11/16 tuumaa | AB3LFJ 1U566 FV102-S1.191.187 "1 / 4 "€21.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE FV104-S Suodattimen tuuletusaukko, halkaisija 1/2 kuusiokoloiset 15/16 tuumaa
€31.25 / yksikkö