Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE FV102-S -suodattimen tuuletusaukko 1/4 halkaisijaltaan kuusikulmaista tasoa 11/16 tuumaa | AB3LFJ 1U566

LUBE FV102-S Suodattimen tuuletusaukko, halkaisija 1/4 kuusiokoloiset 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3LFJ Malli: FV102-SRistiviite: 1U566

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinventtiili
rakentaminenAlumiini
Suodattaa40 Micron
Korkeus1.19
Kokonaispituus1.187 "
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. Hex-asunnot (tuumaa) (11/16)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 0.75)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE FV104-S -suodattimen tuuletusaukko 1/2 halkaisijaltaan kuusikulmaiset 15/16 tuuman | AB3LFK 1U568 FV104-S1.211 5 / 16 "1 / 2 "€30.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE FV102-S Suodattimen tuuletusaukko, halkaisija 1/4 kuusiokoloiset 11/16 tuumaa
€20.92 / yksikkö