Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C0763A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 22 AWG | AF6VYA 20LA11

CAROL C0763A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 22 AWG

Varastossa
Tuote: AF6VYA Malli: C0763A.41.10Ristiviite: 20LA11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohteinen kalvonsuojakaapeli
Johtimen koko22AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC artiklan 800 tyyppi CMR 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.219 "
Johtimien lukumäärä6
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiJohtimen kokoeräPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C0763A.41.10 Johto CMR 22/6 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22AWGtietoliikennekaapeli1000ft.8000.219 "6€992.05
CAROL C0782A.41.10 Lanka CM 20/4 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20AWGtietoliikennekaapeli1000ft.8000.236 "4€938.00
CAROL C0782A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20AWGMonijohteinen kalvonsuojakaapeli100ft.NEC artiklan 800 tyyppi CM 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.236 "4€279.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 22 AWG
€261.91 / yksikkö