Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 6029 Pumppu/moottorisovitin 4f17 56c-145tc | AF2XYH 6Z070

LUBE 6029 Pumppu/moottorisovitin 4f17 56c-145tc

Varastossa
Tuote: AF2XYH Malli: 6029Ristiviite: 6Z070

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu / moottorin sovitin
Kytkimen koko3 1/2 "maksimi
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiiniseos
Moottorin runko56C-145TC
AsennusPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus4.501 / 4.503 "
Kokonaispituus4.25 "
Pilotti Dia.1.78 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin kokoonpano (4)
    • Laippatyyli (4F17)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMoottorin runkoAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LUBE 6034 Pumppu-/moottorisovitin Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVaaka/pysty sisältää (2) SAE 45 asteen asennuskuvioita8.501 "5.88 "€106.51
LUBE 1983 Pumppu-/moottorisovitin Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCVaakasuora12.501 "8.88 "€332.09
LUBE 1950 Pumppu/moottorisovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pumppu/moottorisovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pumpun / moottorin sovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pumpun / moottorin sovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6027 Pumppu/moottorisovitin Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "maksimi56C-145TCPystysuora tai vaaka4.501 / 4.503 "4.25 "€78.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 6029 Pumppu/moottorisovitin 4f17 56c-145tc
€73.91 / yksikkö