Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 6027 Pumppu/moottorisovitin Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322

LUBE 6027 Pumppu/moottorisovitin Sae Aa 56c-145tc

Varastossa
Tuote: AD7KWK Malli: 6027Ristiviite: 4F322
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
€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu / moottorin sovitin
Kytkimen koko3 1/2 "maksimi
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiiniseos
Moottorin runko56C-145TC
AsennusPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus4.501 / 4.503 "
Kokonaispituus4.25 "
Pilotti Dia.2.00 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lube 6027 -pumppumoottorisovitin on suunniteltu akselin tarkkaan kohdistamiseen hydraulipumpun ja sähkömoottorin välillä. Se alentaa myös jalka-asennusnostimen/kannattimen asennuskustannuksia.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vetokytkimen pääsyaukko ja turvaoranssi irrotettava kansi.
  • Tämä pumppumoottorisovitin on varustettu sähkömoottorin kiinnityspulteilla helppoa ja varmaa asennusta varten sekä pysty- että vaakasuunnassa.
  • Se tarjoaa pumpun asennussuunnan, jota voidaan kääntää 90 asteen välein pyörittämällä moottorin sovitinta.
  • Siinä on painevalettu alumiinirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämän sovittimen mukana pinnoite?

V. Kyllä, Lube 6027 -pumpun moottorisovittimessa on sileä pinta, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä Lube 6027 -pumppumoottorisovitinta?

V. Käyttöaukon kansi on pidettävä paikallaan käytön aikana käyttäjän väsymisen/vamman välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMoottorin runkoAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LUBE 6034 Pumppu-/moottorisovitin Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVaaka/pysty sisältää (2) SAE 45 asteen asennuskuvioita8.501 "5.88 "€106.51
LUBE 1983 Pumppu-/moottorisovitin Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCVaakasuora12.501 "8.88 "€332.09
LUBE 1950 Pumppu/moottorisovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pumppu/moottorisovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pumpun / moottorin sovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pumpun / moottorin sovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6028 Pumppu/moottorisovitin Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "maksimi56C-145TCPystysuora tai vaaka4.501 / 4.503 "4.25 "€77.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 6027 Pumppu/moottorisovitin Sae Aa 56c-145tc
€78.46 / yksikkö