LUBE 1983 Pumppu-/moottorisovitin Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2

LUBE 1983 Pumppu/moottorisovitin Sae C 324-405tc

Varastossa
Tuote: AC3WBH Malli: 1983Ristiviite: 2WXL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu / moottorin sovitin
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiiniseos
Moottorin runko324-405TC
AsennusVaakasuora
Kokonaiskorkeus12.501 "
Kokonaispituus8.88 "
Pilotti Dia.5.00 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin kokoonpano (2 ja 4)
    • Laippatyyli (SAE C)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMoottorin runkoAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LUBE 6034 Pumppu-/moottorisovitin Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVaaka/pysty sisältää (2) SAE 45 asteen asennuskuvioita8.501 "5.88 "€106.51
LUBE 1950 Pumppu/moottorisovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pumppu/moottorisovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pumpun / moottorin sovitin Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pumpun / moottorin sovitin Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "maksimi182TC-256TCVaakasuora8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6027 Pumppu/moottorisovitin Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "maksimi56C-145TCPystysuora tai vaaka4.501 / 4.503 "4.25 "€78.46
LUBE 6028 Pumppu/moottorisovitin Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "maksimi56C-145TCPystysuora tai vaaka4.501 / 4.503 "4.25 "€77.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 1983 Pumppu/moottorisovitin Sae C 324-405tc
€332.09 / yksikkö