Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 201469 Cup Rasva 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889

LUBE 201469 Cup Grease 3 1/2 unssia

Varastossa
Tuote: AB3LHZ Malli: 201469Ristiviite: 1U889

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuppi
Koko3-1 / 2 oz.
VäriVihreä
Kokonaisdia.2-1 / 2 "
Varsi3 / 8-18
TyyppiVoitele voitelulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8438909090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty korkeus (tuumaa) (6-7 / 32)
    • Rasvan levitin (yksi kohta, jousikuormitettu)
    • Venttiilin nopeus (100-250)
    • Ominaisuudet: Nopea syöttö alhaisissa lämpötiloissa, löysät laakerit ja jatkuva käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUBE 201468 Cup Rasva 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885 201468punainen€280.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 201469 Cup Grease 3 1/2 unssia
€300.94 / yksikkö