Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 540223 Klooripuskuriliuos yhteensä 473 Ml | AA6ZJW 15F869

LOVIBOND 540223 Yhteensä klooripuskuriliuos 473 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZJW Malli: 540223Ristiviite: 15F869

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlooripuskuriliuos, 473 ml
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 540210 Kloorireagenssisarja Cl17-analysaattori | AA6ZJQ 15F864 540210Kloorireagenssisarja CL17 -analysaattori€106.44
LOVIBOND 540222 Kloori-indikaattoriliuos yhteensä 473 Ml | AA6ZJV 15F868 540222Kloorin kokonaisindikaattoriliuos, 473 ml€39.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 540223 Yhteensä klooripuskuriliuos 473 ml
€39.17 / yksikkö