Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530620 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPC 15F975

LOVIBOND 530620 Alkalisyanidireagenssiliuos

Varastossa
Tuote: AA6ZPC Malli: 530620Ristiviite: 15F975

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlkalinen-syanidireagenssi Soln
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 530621 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPL 15F983 530621Alkalinen-syanidireagenssi Soln.€53.73
LOVIBOND 530622 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPM 15F984 530622Alkalinen-syanidireagenssi Soln.€140.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530620 Alkalisyanidireagenssiliuos
€37.66 / yksikkö