Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530622 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPM 15F984

LOVIBOND 530622 Alkalisyanidireagenssiliuos

Varastossa
Tuote: AA6ZPM Malli: 530622Ristiviite: 15F984

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlkalinen-syanidireagenssi Soln.
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 530620 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPC 15F975 530620Alkalinen-syanidireagenssi Soln€34.35
LOVIBOND 530621 alkalisyanidireagenssiliuos | AA6ZPL 15F983 530621Alkalinen-syanidireagenssi Soln.€48.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530622 Alkalisyanidireagenssiliuos
€128.00 / yksikkö