Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530223 vapaa klooripuskuriliuos 473 ml | AA6ZJU 15F867

LOVIBOND 530223 Vapaa klooripuskuriliuos 473 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZJU Malli: 530223Ristiviite: 15F867

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa klooripuskuriliuos, 473 ml
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530223 Vapaa klooripuskuriliuos 473 ml
€32.60 / yksikkö