Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF976716S letkusovitin Uros tai tulppa 1 7/16-12 | AD9YAU 4VRL2

EATON FF976716S letkusovitin uros tai tulppa 1 7/16-12

Varastossa
Tuote: AD9YAU Malli: FF976716SRistiviite: 4VRL2
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
€27.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiPistoke
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.1 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-7/16-12
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF976704S Letkusovitin Uros- tai tulppa 9/16-18 Teräs | AD9YAN 4VRK6 FF976704SKolmiarvoinen kromisinkki0.66 "9000 PSI€14.19
EATON FF976706S Letkusovitin Uros- tai tulppa 11/16-16 | AD9YAP 4VRK7 FF976706SKolmiarvoinen kromisinkki0.75 "9000 PSI€9.87
EATON FF976708S -letkusovitin Ors-pistoke 13 / 16-16 | AD9YAQ 4VRK8 FF976708SKolmiarvoinen kromisinkki0.87 "9000 PSI€10.22
EATON FF976710S letkusovitin Uros tai tulppa 1-14 terästä | AD9YAR 4VRK9 FF976710SKolmiarvoinen kromisinkki1.02 "9000 PSI€17.33
EATON FF976712S letkusovitin urosliitin 1 3 / 16-12 | AD9YAT 4VRL1 FF976712SKolmiarvoinen kromisinkki1.08 "6000 PSI€20.40
EATON FF9767-20S-sovitin ORS 1-11/16-12 Pistoke | AH8REY 38YM89 FF9767-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.1 "3600€67.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF976716S letkusovitin uros tai tulppa 1 7/16-12
€27.58 / yksikkö