Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530141 Pd250 -reagenssin täyttöaine vapaa kloori AA6ZJK 15F859

LOVIBOND 530141 Pd250 Reagenssitäyttö Ilmainen kloori

Varastossa
Tuote: AA6ZJK Malli: 530141Ristiviite: 15F859

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPD250-reagenssin täyttö, vapaa kloori
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 530160 Pd250 Reagenssin täyttö ilmaiseksi/yhteensä klooria | AA6ZJL 15F860 530160PD250 -reagenssin täyttö, vapaa ja yhteensä klooria€172.24
LOVIBOND 530151 Pd250 -reagenssitäyttö Täydellinen kloori | AA6ZJN 15F862 530151PD250-reagenssin täyttö, kokonaiskloori€94.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530141 Pd250 Reagenssitäyttö Ilmainen kloori
€90.39 / yksikkö